DIGIMAX SRL - DIXPLC-100-24 DRIVER LED 24V 100W CLASSE II 90-264V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 18...24 V
Potenza di uscita - 96...96 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 35 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449076959318
Codice prodotto
DIXPLC-100-24
Cod. produttore
PLC-100-24
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
18...24 V
Potenza di uscita:
96...96 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
35 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
69.5 mm
Lunghezza:
200.5 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


