DIGIMAX SRL - DIXPD-45B ALIMENTATORE OPEN FRAME 2 USCITE 5V 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 5...5 V
Max. corrente di uscita 1 - 3.2 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 88...264 V
Tensione nominale di alimentazione DC - 120...370 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079437202
Codice prodotto
DIXPD-45B
Cod. produttore
PD-45B
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
5...5 V
Max. corrente di uscita 1:
3.2 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
88...264 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
120...370 V
Potenza di uscita:
45 W
Stabilizzato:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
88...264 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a


