DIGIMAX SRL - DIXPCD-25-350B DRIVER LED 350MA 25W IP42 CLASSE II

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 40...58 V
Potenza di uscita - 20.3...20.3 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - sì
Grado di protezione (IP) - IP42
Confezione
1 PZ
EAN
7449079426169
Codice prodotto
DIXPCD-25-350B
Cod. produttore
PCD-25-350B
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
40...58 V
Potenza di uscita:
20.3...20.3 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Grado di protezione (IP):
IP42
Altezza:
29.5 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
57 mm
Lunghezza:
84 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II