DIGIMAX SRL - DIXOWA-90U-24 DRIVER LED 24V 90W PFC 90-264V USA PLUG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 90...90 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 37 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449077852601
Codice prodotto
DIXOWA-90U-24
Cod. produttore
OWA-90U-24
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
90...90 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
37 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
171 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


