DIGIMAX SRL - DIXNPF-90D-24 DRIVER LED 24V 90W IP67 DIM 1-10V 90-305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 14.4...24 V
Potenza di uscita - 90...90 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Dimmerabile 1-10 V - sì
Altezza - 37.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071984995
Codice prodotto
DIXNPF-90D-24
Cod. produttore
NPF-90D-24
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
14.4...24 V
Potenza di uscita:
90...90 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Altezza:
37.5 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
171 mm
Dimmerabile 0-10 V:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


