DIGIMAX SRL - DIXNPF-40-24 DRIVER LED 24V 40W IP67 PFC 90-305V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 24...24 V 
- Potenza di uscita - 40...40 W 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Altezza - 35 mm 
- Modello - Statico 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449075885090
Codice prodotto
DIXNPF-40-24
Cod. produttore
NPF-40-24
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
40...40 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
35 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
53 mm
Lunghezza:
150 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II