DIGIMAX SRL - DIXNMP650 ALIMENTATORE AC/DC MODULARE 650W 4 SLOT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 220...240 V
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 88...264 V
Tensione nominale di alimentazione DC - 120...370 V
Potenza di uscita - 650 W
Confezione
1 PZ
EAN
7449078475120
Codice prodotto
DIXNMP650
Cod. produttore
NMP650
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
220...240 V
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
88...264 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
120...370 V
Potenza di uscita:
650 W
Stabilizzato:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
88...264 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a