DIGIMAX SRL - DIXNDR-75-24 ALIMENTATORE DIN RAIL 24V 3.2A 75W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 3.2 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 88...264 V
Tensione nominale di alimentazione DC - 120...370 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449077849878
Codice prodotto
DIXNDR-75-24
Cod. produttore
NDR-75-24
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
3.2 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
88...264 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
120...370 V
Potenza di uscita:
75 W
Stabilizzato:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
88...264 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a


