pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXNDR-480-48 ALIMENTATORE DIN RAIL 48V 10A 480W

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 48...48 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 10 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 90...264 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072346358

Codice prodotto

DIXNDR-480-48

Cod. produttore

NDR-480-48

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

48...48 V

Max. corrente di uscita 1:

10 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

90...264 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

127...370 V

Valore nominale tensione d'uscita 2:

55 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

480 W

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

90...264 V

Larghezza:

85.5 mm

Profondità:

128.5 mm

Altezza:

125.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

AC / DC DIN RAIL chiuso 480W 48Vdc 10A 90-264Vac DIN RAIL TS-35 / 7.5 o 15 UL508.