pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXNDR-480-24 ALIMENTATORE DIN RAIL 24V 20A 480W

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXNDR-480-24 ALIMENTATORE DIN RAIL 24V 20A 480W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 88...264 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 120...370 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076301902

Codice prodotto

DIXNDR-480-24

Cod. produttore

NDR-480-24

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

20 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

88...264 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

120...370 V

Potenza di uscita:

480 W

Stabilizzato:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

88...264 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello a

AC/DC DIN RAIL 480W 24Vdc 20A 90-264Vac DIN RAIL TS-35/7.5 or 15 UL508