DIGIMAX SRL - DIXMSP-600-24 ALIMENTATORE MEDICALE 24V 600W PFC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
A prova di corto-circuito - no
Potenza di uscita - 600 W
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078855670
Codice prodotto
DIXMSP-600-24
Cod. produttore
MSP-600-24
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
A prova di corto-circuito:
no
Potenza di uscita:
600 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no


