pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXMSP-200-24 ALIMENTATORE MEDICALE 24V 200W PFC

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXMSP-200-24 ALIMENTATORE MEDICALE 24V 200W PFC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • A prova di corto-circuito - no

  • Potenza di uscita - 200 W

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075113025

Codice prodotto

DIXMSP-200-24

Cod. produttore

MSP-200-24

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

A prova di corto-circuito:

no

Potenza di uscita:

200 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

AC/DC Medical Enclosed 200W 24Vdc 8.4A with PFC