DIGIMAX SRL - DIXMINI-1CV-CASAMBI DIMMER CASAMBI +PUSH CV 12-48VIN 1CH 10A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Altri
Montaggio su guide DIN - no
Tensione di ingresso - 12...24 V
Programmabile - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449070871753
Codice prodotto
DIXMINI-1CV-CASAMBI
Cod. produttore
MINI-1CV-CASAMBI
Produttore
DIX
Tipo di comando:
Altri
Montaggio su guide DIN:
no
Tensione di ingresso:
12...24 V
Programmabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
sì
Numero dei canali di colore:
1
Struttura:
no
Lunghezza:
44 mm
Incasso:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Larghezza:
57 mm
Altezza:
19 mm