pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXMDR-20-5 ALIMENTATORE DIN RAIL 5V 3A 20W

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXMDR-20-5 ALIMENTATORE DIN RAIL 5V 3A 20W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 5...5 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 3 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 120...370 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076320910

Codice prodotto

DIXMDR-20-5

Cod. produttore

MDR-20-5

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

5...5 V

Max. corrente di uscita 1:

3 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

85...264 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

120...370 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

20 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale tensione d'uscita 1:

5 V

Potenza assorbita:

240 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

85...264 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

AC/DC Mini DIN RAIL Single output 20W 5Vdc 3A 85-264Vac No load power consumption<0.75W