DIGIMAX SRL - DIXMDR-10-12 ALIMENTATORE DIN RAIL 12V 0.84A 10W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - DC 
- Tensione di uscita 1 - 12...12 V 
- Max. corrente di uscita 1 - 0.84 A 
- Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V 
- Tensione di uscita regolabile - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449071709550
Codice prodotto
DIXMDR-10-12
Cod. produttore
MDR-10-12
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
12...12 V
Max. corrente di uscita 1:
0.84 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
85...264 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
120...370 V
Valore nominale tensione d'uscita 2:
16.2 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
10 W
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale tensione d'uscita 1:
13.8 V
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
85...264 V
Larghezza:
22.5 mm
Profondità:
100 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no


