DIGIMAX SRL - DIXLRS-75-15 ALIMENTATORE AC/DC 15V 75W ULTRA COMPATT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 15...15 V
Max. corrente di uscita 1 - 5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V
Tensione nominale di alimentazione DC - 120...373 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449074672806
Codice prodotto
DIXLRS-75-15
Cod. produttore
LRS-75-15
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
15...15 V
Max. corrente di uscita 1:
5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
85...264 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
120...373 V
Tensione di uscita 2:
13.5...18 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
75 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
15 V
Potenza assorbita:
240 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
85...264 V
Larghezza:
99 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
30 mm
Altezza:
97 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no