DIGIMAX SRL - DIXLRS-35-48 ALIMENTATORE AC/DC 48V 35W ULTRA COMPATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 48...48 V
Max. corrente di uscita 1 - 0.8 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449072253403
Codice prodotto
DIXLRS-35-48
Cod. produttore
LRS-35-48
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
48...48 V
Max. corrente di uscita 1:
0.8 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
85...264 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
120...373 V
Valore nominale tensione d'uscita 2:
52.8 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
38.4 W
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
no
Valore nominale tensione d'uscita 1:
43.2 V
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
85...264 V
Larghezza:
99 mm
Profondità:
30 mm
Altezza:
82 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
sì


