DIGIMAX SRL - DIXLRS-150F-36 ALIMENTATORE AC/DC 36V 150W ULTRA COMPAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 36...36 V
Max. corrente di uscita 1 - 4.3 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V
Tensione nominale di alimentazione DC - 120...373 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449076547430
Codice prodotto
DIXLRS-150F-36
Cod. produttore
LRS-150F-36
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
36...36 V
Max. corrente di uscita 1:
4.3 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
85...264 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
120...373 V
Tensione di uscita 2:
32.4...39.6 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
150 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
4.3 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
36 V
Potenza assorbita:
240 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
85...264 V
Larghezza:
159 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
30 mm
Altezza:
97 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no



