DIGIMAX SRL - DIXLRS-150F-24 ALIMENTATORE AC/DC 24V 150W ULTRA COMPAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 6.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449071930992
Codice prodotto
DIXLRS-150F-24
Cod. produttore
LRS-150F-24
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
6.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
85...264 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
120...370 V
Valore nominale tensione d'uscita 2:
28.8 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
156 W
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
no
Valore nominale tensione d'uscita 1:
21.6 V
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
85...264 V
Larghezza:
159 mm
Profondità:
30 mm
Altezza:
97 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
sì


