pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXLPV-35-36 DRIVER LED 36V 35W IP67 CLASSE II 90-264

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Statico

  • Adatto ad uso esterno -

  • Alloggiamento - Alloggiamento in plastica

  • Adatto per tensione costante -

  • Tensione d'uscita - 36...36 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071711904

Codice prodotto

DIXLPV-35-36

Cod. produttore

LPV-35-36

Produttore

DIX

Tipologia:

Statico

Adatto ad uso esterno:

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

36...36 V

Adatto per tensione continua (lato primario):

Potenza d'uscita:

35...35 W

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

148 mm

Larghezza:

40 mm

Altezza:

30 mm

LED chiuso AC / DC Uscita singola tensione costante (CV) 35W 36Vdc 1A uscita cavo.