DIGIMAX SRL - DIXLPV-20-12 DRIVER LED 12V 20W IP67 CLASSE II 90-264

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 20...20 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 26 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449076842337
Codice prodotto
DIXLPV-20-12
Cod. produttore
LPV-20-12
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
20...20 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
26 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
35 mm
Lunghezza:
118 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II