DIGIMAX SRL - DIXLPV-150-12 DRIVER LED 12V 150W IP67 CLASSE II 180-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 120...120 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 37 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449075080297
Codice prodotto
DIXLPV-150-12
Cod. produttore
LPV-150-12
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
120...120 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
37 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
191 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II