pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXLPV-100-48 DRIVER LED 48V 100W IP67 CLASSE II 90-26

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 48...48 V

  • Potenza di uscita - 100.8...100.8 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 37 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076672408

Codice prodotto

DIXLPV-100-48

Cod. produttore

LPV-100-48

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

48...48 V

Potenza di uscita:

100.8...100.8 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

37 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

190 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola tensione costante (CV) 100W 48Vdc Uscita cavo 2.1A.