DIGIMAX SRL - DIXLPV-100-12 DRIVER LED 12V 100W IP67 CLASSE II 90-26


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 12...12 V 
- Potenza di uscita - 102...102 W 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Altezza - 37 mm 
- Modello - Statico 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449076594779
Codice prodotto
DIXLPV-100-12
Cod. produttore
LPV-100-12
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
102...102 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
37 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
190 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


