DIGIMAX SRL - DIXLPP-150-27 ALIMENTATORE OPEN FRAME 27V 150W CON PFC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - AC 
- Tensione di uscita 1 - 45.6...52.8 V 
- Max. corrente di uscita 1 - 5.6 A 
- Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 220...240 V 
- A prova di corto-circuito - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449071064062
Codice prodotto
DIXLPP-150-27
Cod. produttore
LPP-150-27
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
45.6...52.8 V
Max. corrente di uscita 1:
5.6 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
220...240 V
A prova di corto-circuito:
no
Potenza di uscita:
150 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Valore nominale tensione d'uscita 1:
27 V
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
220...240 V
Larghezza:
222 mm
Profondità:
41 mm
Altezza:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no


