DIGIMAX SRL - DIXLPHC-18-350 DRIVER LED 350MA 18W IP67 180-264V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 6...48 V
Potenza di uscita - 16.8...16.8 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075718916
Codice prodotto
DIXLPHC-18-350
Cod. produttore
LPHC-18-350
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
6...48 V
Potenza di uscita:
16.8...16.8 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
22 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
140 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


