DIGIMAX SRL - DIXLPH-18-24 DRIVER LED 24V 18W IP67 CLASSE II 90-264


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 18...18 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 22 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449075666149
Codice prodotto
DIXLPH-18-24
Cod. produttore
LPH-18-24
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
18...18 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
22 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
140 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II