pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXLPF-90-36 DRIVER LED 36V 90W IP67 CLASSE II 90-305

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 21.6...36 V

  • Potenza di uscita - 90...90 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 36 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078097933

Codice prodotto

DIXLPF-90-36

Cod. produttore

LPF-90-36

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

21.6...36 V

Potenza di uscita:

90...90 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

36 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

61 mm

Lunghezza:

161 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

LED chiuso CA / CC Uscita singola modalità Mix (CV + CC) 90 W 36 V CC 2,5 A uscita cavo.