pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXLPF-60D-24 DRIVER LED 24V 60W IP67 DIM 1-10 90-305V

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 14.4...24 V

  • Potenza di uscita - 60...60 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Dimmerabile 1-10 V -

  • Altezza - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072426982

Codice prodotto

DIXLPF-60D-24

Cod. produttore

LPF-60D-24

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

14.4...24 V

Potenza di uscita:

60...60 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Dimmerabile 1-10 V:

Altezza:

32 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

162.5 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

LED chiuso AC / DC Modalità miscelazione uscita singola (CV + CC) 60W 24Vdc 2.5A-D cavo uscita CC con resistenza PWM 1-10V.