DIGIMAX SRL - DIXLPC-60-1750 DRIVERLED 1750MA 60W IP67 CLASSE II 90-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 9...34 V
Potenza di uscita - 59.5...59.5 W
Corrente di uscita - 1750...1750 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079436014
Codice prodotto
DIXLPC-60-1750
Cod. produttore
LPC-60-1750
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
9...34 V
Potenza di uscita:
59.5...59.5 W
Corrente di uscita:
1750...1750 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
32 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
42.5 mm
Lunghezza:
162.5 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


