DIGIMAX SRL - DIXLPC-60-1400 DRIVERLED 1400MA 60W IP67 CLASSE II 90-2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 9...42 V 
- Potenza di uscita - 58.8...58.8 W 
- Corrente di uscita - 1400...1400 mA 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Altezza - 32 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449074869565
Codice prodotto
DIXLPC-60-1400
Cod. produttore
LPC-60-1400
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
9...42 V
Potenza di uscita:
58.8...58.8 W
Corrente di uscita:
1400...1400 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
32 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
42.5 mm
Lunghezza:
162.5 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


