pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXLPC-60-1050 DRIVERLED 1050MA 60W IP67 CLASSE II 90-2

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 9...48 V

  • Potenza di uscita - 50.4...50.4 W

  • Corrente di uscita - 1050...1050 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075173036

Codice prodotto

DIXLPC-60-1050

Cod. produttore

LPC-60-1050

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

9...48 V

Potenza di uscita:

50.4...50.4 W

Corrente di uscita:

1050...1050 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

32 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

42.5 mm

Lunghezza:

162.5 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

LED chiuso AC / DC Corrente costante a uscita singola (CC) 60W 9-48Vdc 1050mA.