DIGIMAX SRL - DIXLPC-35-1400 DRIVERLED 1400MA 35W IP67 CLASSE II 90-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 9...24 V
Potenza di uscita - 33.6...33.6 W
Corrente di uscita - 1400...1400 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072312636
Codice prodotto
DIXLPC-35-1400
Cod. produttore
LPC-35-1400
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
9...24 V
Potenza di uscita:
33.6...33.6 W
Corrente di uscita:
1400...1400 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
30 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
148 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


