pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXLPC-20-350 DRIVER LED 350MA 20W IP67 CLASSE II 90-2

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 9...48 V

  • Potenza di uscita - 16.8...16.8 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 26 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075985585

Codice prodotto

DIXLPC-20-350

Cod. produttore

LPC-20-350

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

9...48 V

Potenza di uscita:

16.8...16.8 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

26 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

118 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

LED chiuso AC / DC Corrente costante a uscita singola (CC) 20W 9-48Vdc 350mA.