DIGIMAX SRL - DIXLPC-150-350 DRIVERLED 350MA 150W IP67 CLASSEII 180-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 215...430 V
Potenza di uscita - 150.5...150.5 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 37.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078481145
Codice prodotto
DIXLPC-150-350
Cod. produttore
LPC-150-350
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
215...430 V
Potenza di uscita:
150.5...150.5 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
37.5 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
191 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


