DIGIMAX SRL - DIXLDH-45B-350W CONVERTITORE LED DC/DC 45W 350MAOUT WIRE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 45...45 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077818874
Codice prodotto
DIXLDH-45B-350W
Cod. produttore
LDH-45B-350W
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
45...45 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22.7 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
53 mm
Lunghezza:
75 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I