pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXLDC-80DA DRIVERLED 700-2100MA 80W CONSTANTPOWER D

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 27...56 V

  • Potenza di uscita - 80...80 W

  • Dimmerabile DALI -

  • Corrente di uscita - 700...2100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077175120

Codice prodotto

DIXLDC-80DA

Cod. produttore

LDC-80DA

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

27...56 V

Potenza di uscita:

80...80 W

Dimmerabile DALI:

Corrente di uscita:

700...2100 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

21 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

30 mm

Lunghezza:

360 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

Classe di protezione:

II

Driver LED AC / DC Tipo lineare 80W con potenza costante PFC 700-2100mA design privo di sfarfallio Funzione DALI.