DIGIMAX SRL - DIXLDC-80 DRIVER LED 700-2100MA 80W CONSTANT POWER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 27...56 V
Potenza di uscita - 80...80 W
Corrente di uscita - 700...2100 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077242716
Codice prodotto
DIXLDC-80
Cod. produttore
LDC-80
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
27...56 V
Potenza di uscita:
80...80 W
Corrente di uscita:
700...2100 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
360 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
II