DIGIMAX SRL - DIXLDC-55 DRIVER LED 500-1600MA 55W CONSTANT POWER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 27...56 V
Potenza di uscita - 55...55 W
Corrente di uscita - 500...1600 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070976267
Codice prodotto
DIXLDC-55
Cod. produttore
LDC-55
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
27...56 V
Potenza di uscita:
55...55 W
Corrente di uscita:
500...1600 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
320 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
II