DIGIMAX SRL - DIXLCM-25 DRIVER LED CORRENTE SETTABILE 25W 180-27


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 6...54 V
Potenza di uscita - 25...25 W
Corrente di uscita - 350...1050 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 23 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077279859
Codice prodotto
DIXLCM-25
Cod. produttore
LCM-25
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
6...54 V
Potenza di uscita:
25...25 W
Corrente di uscita:
350...1050 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
23 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
105 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II