DIGIMAX SRL - DIXKSC-01L MEDIA COUPLER KNX 21-30VDC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - KNX
Montaggio su guide DIN - no
Tensione di ingresso - 21...30 V
Programmabile - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449070907070
Codice prodotto
DIXKSC-01L
Cod. produttore
KSC-01L
Produttore
DIX
Tipo di comando:
KNX
Montaggio su guide DIN:
no
Tensione di ingresso:
21...30 V
Programmabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
no
Classe di protezione:
II
Struttura:
no
Lunghezza:
36 mm
Incasso:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Larghezza:
71 mm
Altezza:
90 mm


