DIGIMAX SRL - DIXKAA-8R KNX ATTUATORE UNIVERSALE 8CH 16A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Convertitore di segnale
Larghezza - 72 mm
Altezza - 90 mm
Profondità - 57 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071259536
Codice prodotto
DIXKAA-8R
Cod. produttore
KAA-8R
Produttore
DIX
Tipologia:
Convertitore di segnale
Larghezza:
72 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
57 mm
Relè attuatore universale KNX on / off 8 canali 16A.


