DIGIMAX SRL - DIXIRM-30-12 ALIMENTATORE PCB 12V 30W CLASSE II 85-26


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 12...12 V
Max. corrente di uscita 1 - 2.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449071681894
Codice prodotto
DIXIRM-30-12
Cod. produttore
IRM-30-12
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
12...12 V
Max. corrente di uscita 1:
2.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
85...264 V
Tensione di uscita regolabile:
no
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
30 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
85...264 V
Larghezza:
69.5 mm
Profondità:
24 mm
Altezza:
39 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
sì