DIGIMAX SRL - DIXIRM-20-12 ALIMENTATORE PCB 12V 20W CLASSE II 85-26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 12...12 V
Max. corrente di uscita 1 - 4.5 A
A prova di corto-circuito - sì
Potenza di uscita - 20 W
Confezione
1 PZ
EAN
7449078501089
Codice prodotto
DIXIRM-20-12
Cod. produttore
IRM-20-12
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
12...12 V
Max. corrente di uscita 1:
4.5 A
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
20 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no


