DIGIMAX SRL - DIXHVGC-150-700A DRIVER LED 700MA 150W IP65 29-285VAC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza - 38.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077312112
Codice prodotto
DIXHVGC-150-700A
Cod. produttore
HVGC-150-700A
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
38.8 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
245 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II