DIGIMAX SRL - DIXHRPG-600-12 ALIMENTATORE AC/DC 12V 600W PFC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 10.2...13.8 V
Max. corrente di uscita 1 - 53 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449071103938
Codice prodotto
DIXHRPG-600-12
Cod. produttore
HRPG-600-12
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
10.2...13.8 V
Max. corrente di uscita 1:
53 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
85...264 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
120...370 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
600 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
85...264 V
Larghezza:
218 mm
Profondità:
63.5 mm
Altezza:
105 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
sì


