DIGIMAX SRL - DIXHLG-80H-24B DRIVER LED 24V 80W IP67 DIM 1-10 90-305V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 14.4...24 V
Potenza di uscita - 81.6...81.6 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Dimmerabile 1-10 V - sì
Altezza - 38.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076959301
Codice prodotto
DIXHLG-80H-24B
Cod. produttore
HLG-80H-24B
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
14.4...24 V
Potenza di uscita:
81.6...81.6 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Altezza:
38.8 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
61.5 mm
Lunghezza:
195.6 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
II