DIGIMAX SRL - DIXHLG-80H-12 DRIVER LED 12V 80W IP67 CON PFC 90-305V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 7.2...12 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 38.8 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449077212078
Codice prodotto
DIXHLG-80H-12
Cod. produttore
HLG-80H-12
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
7.2...12 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
38.8 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
61.5 mm
Lunghezza:
195.6 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
II