DIGIMAX SRL - DIXHLG-60H-C700B DRIVER LED 700MA 60W IP67 DIM 1-10V 90-3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 50...100 V
Potenza di uscita - 70...70 W
Corrente di uscita - 420...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Dimmerabile 1-10 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077839039
Codice prodotto
DIXHLG-60H-C700B
Cod. produttore
HLG-60H-C700B
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
50...100 V
Potenza di uscita:
70...70 W
Corrente di uscita:
420...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Altezza:
36.8 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
61.5 mm
Lunghezza:
171 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in metallo