DIGIMAX SRL - DIXHLG-60H-C700A DRIVER LED 700MA 60W IP65 90-305V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 50...100 V
Potenza di uscita - 70...70 W
Corrente di uscita - 420...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza - 36.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073272397
Codice prodotto
DIXHLG-60H-C700A
Cod. produttore
HLG-60H-C700A
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
50...100 V
Potenza di uscita:
70...70 W
Corrente di uscita:
420...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
36.8 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
61.5 mm
Lunghezza:
171 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I